※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
カントリーテーブル ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74232077
品番
61-83-1-2
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
仕様
組立式、※手作りのため木目の節・塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
種別
W150cm
質量(kg)
20
サイズ
W150×D80×H72cm 引き出し内寸
耐荷重
30
アズワン品番
61-7203-55
素材
天然木
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000