※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
カントリーテーブル ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232122
品番
61-83-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、※手作りのため木目の節・塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
種別
W150cm
質量(kg)
20
サイズ
W150×D80×H72cm 引き出し内寸
耐荷重
30
アズワン品番
61-7203-60
素材
天然木
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000