※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
木製テーブル テーパー脚 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74232244
品番
61-83-7-1
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
仕様
組立式、アジャスター付き
種別
W98×D45×H55
質量(kg)
9.8
サイズ
脚部内寸W88×D35×H47.5cm 天板・25mm厚
耐荷重
30
アズワン品番
61-7203-72
素材
天然木 白塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000