※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
木製テーブル テーパー脚 ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232278
品番
61-83-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-7203-75
仕様
組立式、アジャスター付き
質量(kg)
9.8
サイズ
脚部内寸
耐荷重
30
素材
天然木 オイル仕上げ
種別
W98×D45×H55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000