※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
アイランド3段テーブル オーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232357
品番
61-85-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、床面傷防止樹脂パーツ付き、※キャスターは取り付けできません。、※プラスドライバー必要
種別
ホワイト
質量(kg)
26
サイズ
W152.8×D122.3×H100cm 棚
耐荷重
20/段
アズワン品番
61-7204-05
素材
メラミン化粧合板18mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000