※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アイランド3段テーブル オーバル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232375 品番61-85-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式、床面傷防止樹脂パーツ付き、※キャスターは取り付けできません。、※プラスドライバー必要 種別ダークブラウン 質量(kg)26 サイズW152.8×D122.3×H100cm 棚 耐荷重20/段 アズワン品番61-7204-07 素材メラミン化粧合板18mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする