※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
収納ステージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232612
品番
61-90-9-1
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
エクリュ
質量(kg)
24
サイズ
W90×D90×H60cm 収納内寸
耐荷重
20
アズワン品番
61-7205-06
素材
木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000