※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
収納トロッコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232637
品番
61-90-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
樹脂製単輪キャスター付き(ストッパー無し×4個)、21-97-2-1〜2の専用トロッコです。
種別
エクリュ
質量(kg)
12.5
サイズ
W85×D44×H57cm 収納内寸
耐荷重
20
アズワン品番
61-7205-08
素材
木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000