61-90-10-2 収納トロッコ アズワン 74232646

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

収納トロッコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232646 品番61-90-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様樹脂製単輪キャスター付き(ストッパー無し×4個)、21-97-2-1〜2の専用トロッコです。 種別ダークブラウン 質量(kg)12.5 サイズW85×D44×H57cm 収納内寸 耐荷重20 アズワン品番61-7205-09 素材木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする