※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
木製キューブステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232682
品番
61-90-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。、※危険防止のため、安全加工を施すか(61-84-5)コーナーカバーのご利用をおすすめします。
種別
H60cmホワイト
質量(kg)
7
サイズ
W60×D60×H60cm
耐荷重
30
アズワン品番
61-7205-15
素材
木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000