※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
スチールクリア シングルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232883
品番
61-93-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
種別
W90cmタイプ
材質
スチール製、クリア塗装
質量(kg)
8.4
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
50
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94×45×122〜182
アズワン品番
61-7205-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※色やムラの出方に多少のバラツキがあります。
※商品特性上いずれもキズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000