※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スチールブラック 傾斜ハンガー 傾斜ハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232953 品番61-93-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110〜150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-50 傾斜角度(°)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする