※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
アンティークゴールド デコラタイプ シングルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74233206
品番
61-96-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
仕様
アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質
スチール製、アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
7.8
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30
パイプ径(Φmm)
(ハンガー)19、(外)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×46×124.5〜184.5
高さ調節
10cm間隔7段階
アズワン品番
61-7206-05
内寸(cm)
(バー)W72.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000