※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

傾斜ハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74233723 品番61-98-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7207-02 仕様組立式 質量(kg)3.7 サイズW41.3×D35×H100〜170cm ベース 耐荷重5 素材スチール製 クロームメッキ・粉体塗装 種別白 入数1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする