※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

回転ハンガースタンド アンティークゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74234134 品番 61-101-5-3
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥43,560
販売価格(税別)
39,600
仕様アジャスター付き付き、B6ポップ立てを取りけることができます、先端M6ナット溶接 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(cm)W46×D46×H150 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番61-7207-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※61-101-5-10〜11と同時に取り付けることはできません。
※色の出方にバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする