※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
回転ハンガースタンド アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74234186
品番
61-101-5-8
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,384
販売価格(税別)
¥
9,440
バスケットに入れる
仕様
組立式、※色の出方にバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
種別
ともえ型フック
サイズ
外径48cm内径11.5cm
耐荷重
5
アズワン品番
61-7207-64
素材
スチール製 アンティークゴールドメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※61-101-5-10〜11と同時に取り付けることはできません。
※色の出方にバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000