※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
ともえ4段回転小物掛け ともえ4段掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74234423
品番
61-102-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
リングを自由に高さ調節できます。靴下・手袋などの陳列に最適です。
仕様
キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質
スチール製、クロームメッキ
質量(kg)
7.3
タイプ
組立式
耐荷重(kg/段)
5
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.4×48.4×165
アズワン品番
61-7207-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000