※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

2段回転袋物掛け 2段袋物掛け

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74234457 品番61-102-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)6.61 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)10 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165 アズワン品番61-7207-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74234457
2023-04-27
用途:
店の陳列
島村 袋物 様 (卸売・小売業)

以前より 丈夫でした 値段もたかかったけど 大きさも 満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする