※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

シェルフラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74234658 品番61-104-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重10/段 仕様組立式、棚は固定式です。、※トロッコ別売、※W90cmタイプが1台収まります。 種別ホワイト W95cm 質量(kg)18 サイズW95.2×D42×H135cm 棚20mm厚 棚内寸 アズワン品番61-7208-16 素材プリント化粧合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする