※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
シェルフラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74234676
品番
61-104-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重
10/段
仕様
組立式、棚は固定式です。、※トロッコ別売、※W90cmタイプが1台収まります。
種別
エクリュ W95cm
質量(kg)
18
サイズ
W95.2×D42×H135cm 棚20mm厚 棚内寸
アズワン品番
61-7208-18
素材
プリント化粧合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000