※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード74234877
品番61-105-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。