※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ユニットワゴン 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74235218 品番61-112-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

実用衣料の定番ワゴン。催事や在庫一掃にも大活躍!!在庫量に応じた陳列が可能です。
ワゴン下に在庫を置きやすいようスペースを確保!衝撃に強いキャスター。
カンタンに折りたためて省スペースに収納。使わない時は折りたたんで収納できます。

仕様キャスター:ストッパー無し 種別浅型 質量(kg)12.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)60 寸法(cm)90×60×80 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番61-7209-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする