※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
ワゴン用上置きカゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
W120cm用
注文コード
74235306
品番
61-112-7-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,070
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、カゴは上下移動できます。
種別
W120cm用
サイズ
W115×D35×H56cm カゴ
耐荷重
15/段
アズワン品番
61-7209-30
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000