※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

中折れワゴン用上置きカゴセット W90cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74235358 品番61-111-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7209-43 仕様組立式、カゴは10cm間隔で高さ調節できます セット内容フレーム×2 カゴ×1 サイズW90×D30×H70cm 耐荷重15/段 素材スチール製 クロームメッキ 種別上置きカゴセット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする