※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワゴン用クリップ式カードケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 74235428 品番 61-111-12-2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
仕様丸バーΦ17〜25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、約1mm厚までのポップをご使用いただけます。 種別B6用 サイズカードケース部分 アズワン品番61-7209-66 素材樹脂製 カードケース部分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする