※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
ワイヤーワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74235692
品番
61-113-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様
底板:15cm間隔で上下移動可
材質
スチール製、クロームメッキ
質量(kg)
8
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
15
寸法(cm)
60×35×85
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
61-7210-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000