※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
木製ボックススタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74235884
品番
61-115-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-7210-35
仕様
組立式、※下段の箱に収納することはできません。
サイズ
W60×D40×H130cm ボックス内寸
耐荷重
10/段
素材
天然木
種別
3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000