※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
木製ボックススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74235893
品番
61-115-3-2
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥68,530
販売価格(税別)
¥
62,300
バスケットに入れる
アズワン品番
61-7210-36
仕様
組立式、※下段の箱に収納することはできません。
サイズ
W60×D40×H161.5cm ボックス内寸
耐荷重
10/段
素材
天然木
種別
4段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000