※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ディスプレーボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74235997 品番 61-117-4-1
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,887
販売価格(税別)
7,170
仕様※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。 種別4面ライトオーク サイズW40×D28×H27.8cm 内寸 耐荷重25 アズワン品番61-7210-52 素材天然木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする