※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ディスプレーネット 長ネットタイプ W90cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74236575 品番61-125-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。 種別 サイズネット面 耐荷重20 アズワン品番61-7211-11 素材スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする