※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネットパーティション H180cm 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74236584 品番61-125-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式 種別W60cm 質量(kg)7.7 サイズW60×D45×H180cm ネット面 耐荷重30 アズワン品番61-7211-12 素材スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする