※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ネットスタンド H180cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74237406
品番
61-129-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
8.3
色
白
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
40
ネット目
50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
アズワン品番
61-7212-02
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)85×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000