※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネットスタンド H180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74237415 品番61-129-7-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。

仕様キャスター:ストッパー無し 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)8.3 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180 アズワン品番61-7212-03 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする