※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
回転ネットディスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74237485
品番
61-126-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,470
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個
種別
三角
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
8.2
色
シルバー
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
15
適合品番
ポップオプション別売(61-126-8-1〜5)
寸法(cm)
W56×D56×H115〜165、(ベース)Φ55.9
キャスター径(Φmm)
40
ネット目
50mmピッチ
アズワン品番
61-7212-26
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)40×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000