※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

4面回転ネット什器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74237564 品番 61-126-6-1
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700

小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。

アズワン品番61-7212-38 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)12.7 耐荷重(kg)20 タイプ組立式 キャスター径(Φmm)40 仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110〜165 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1〜5) 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90 ネット目50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする