※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
4面回転ネット什器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74237573
品番
61-126-6-2
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
アズワン品番
61-7212-39
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
12.7
耐荷重(kg)
20
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
40
仕様
キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57×57×110〜165
適合品番
ポップオプション別売(61-126-8-1〜5)
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)40×90
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000