※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
スリム回転ネット什器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74237582
品番
61-126-7-2
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
脚部が5本脚となり、強度が上がりました。狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。
仕様
キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
種別
四角
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
6.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
10
適合品番
ポップオプション別売(61-126-8-1〜5)
キャスター径(Φmm)
40
ネット目
50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×142〜160
アズワン品番
61-7212-41
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)20×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000