※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ネットラック ネット棚展開 H135cm 棚4段展開
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74237686
品番
61-130-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様
キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容
本体×1、ネット棚×4
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
14.9
色
白
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
(全体)50、(1段)10
寸法(cm)
(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)
50
ネット目
ピッチ50mm
アズワン品番
61-7212-51
奥行き(cm)
40
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット棚)58.5×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000