※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネットラック ネット棚展開 H135cm 棚4段展開

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74237722 品番 61-130-1-6
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

軽くて使いやすいネット棚タイプ。

仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個 セット内容本体×1、ネット棚×4 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)20.3 タイプ組立式 耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10 寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5 キャスター径(Φmm)50 ネット目ピッチ50mm アズワン品番61-7212-55 奥行き(cm)40 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット棚)88.5×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする