※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74238088 品番61-130-12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7212-98 サイズL20cm フック部 耐荷重5 素材スチール製 クロームメッキ 種別4連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする