※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

卓上回転ネットディスプレー(ポップ立て付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74238623 品番61-127-6-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売 種別円型 白 サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース 耐荷重3 アズワン品番61-7213-61 素材スチール製 粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする