※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製大型立掛けミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74238772 品番61-133-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな木製大型ミラーがお手頃価格で。

仕様転倒防止金具・ひも付き 材質枠:木製、ラッカー塗装 質量(kg)23 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180 アズワン品番61-7213-79 鏡面寸法(mm)W800×H1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送について、1階軒先までを条件としておりますので搬入経路、地域により別途費用が掛かる場合があります。あらかじめご了承ください。
※壁に吊るしてのご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする