※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 試着用品/試着室
アズワンの フィッティングルーム
フィッティングルーム ドアタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74239384
品番
61-137-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、1点掛けフック付き、ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。))、ステージ・カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)、※天井板は付いていません。、※ステージ部分の取り外しはできません。、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。、※プラスドライバー必要
種別
ホワイト
質量(kg)
60
サイズ
W90×D90×H210cm ドア門口
アズワン品番
61-7214-98
素材
木製 プリント化粧合板
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません