※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 試着用品/試着室
アズワンの フィッティングルーム
移動式木製フィッティングルーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74239445
品番
61-138-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
催し会場やイベントに大活躍!折りたためば奥行き26cmに!折りたたんで収納できます。キャスター付きで移動もラクラク。
仕様
20W蛍光灯(コード2m)、鏡:厚さ3mm、カーテンレール・フック付き
材質
木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)
70.1
色
エクリュ
タイプ
組立式
ボルト径
M10
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×85×211
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×260×2110
アズワン品番
61-7215-08
内寸(cm)
W80×80
鏡面寸法(mm)
W370×H1225
注意
※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
※詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※プラスドライバー必要。
※カーテン・カーペットは別途必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000