※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フィッティングルーム用カーペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74239768 品番61-139-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 種別アイボリー W80×D80cm サイズW80×D80cm アズワン品番61-7215-46 素材ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする