※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

試着用フェイスカバー ケース入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード74239822 品番61-139-12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様旭化成エルタスは、メディカル・衛生資材に使用される肌に優しい素材です。 種別ケース入り サイズW43.5×D7×H25cm アズワン品番61-7215-53 素材ポリプロピレン製(旭化成エルタス)不織布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする