※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
ショーケースカウンター W167.5cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74240242
品番
61-142-6-3
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥278,300
販売価格(税別)
¥
253,000
バスケットに入れる
仕様
組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
種別
ダークブラウン
質量(kg)
74
サイズ
W167.5×D60×H90cm 内寸
耐荷重
木棚
アズワン品番
61-7216-23
素材
木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません