※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

一体型レジカウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74240285 品番 61-143-2-1
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥184,800
販売価格(税別)
168,000

照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。

付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本 仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能 材質木製 質量(kg)37 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)20 寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90 棚ピッチ(mm)60 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445 アズワン品番61-7216-29 内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※1階軒先又は荷受け場渡し

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする