※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
一体型レジカウンター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74240312
品番
61-143-2-4
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥205,700
販売価格(税別)
¥
187,000
バスケットに入れる
照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。
色
ダークブラウン
付属品
可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本
仕様
可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能
材質
木製
質量(kg)
37
タイプ
組立式
消費電力(W)
28
耐荷重(kg/段)
20
寸法(cm)
(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×90
棚ピッチ(mm)
60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
725×445
アズワン品番
61-7216-32
LED寿命(時間)
5000
光色
昼白色
内寸(cm)
(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※1階軒先又は荷受け場渡し
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000