※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチール製レジ台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74240748
品番
61-145-10-1
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥89,320
販売価格(税別)
¥
81,200
バスケットに入れる
仕様
可動棚:3cm間隔、15ヶ所に取りけ可能、コード穴付き
キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
付属品
可動棚×4枚、引き出し鍵×2本
材質
スチール製
質量(kg)
25
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
50
棚ピッチ(mm)
30
アズワン品番
61-7216-83
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000